Distributeur pneumatique SMC SY513-5LOU-C6F-Q

Electrodistributeur 3/2 serie SY500

Voir les informations techniques
Références
SMC :SY513-5LOU-C6F-Q
Rubix :0338-2264804
Fabricant :00046704
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY500 SY513-5LOU-C6F-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 sy500 sy513-5lou-c6f-q
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY500 SY513-5LOU-C6F-Q


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. Le SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 3/2 serie sy500

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 sy500 sy513-5lou-c6f-q
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,04 HT
/ unité
144,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours