Distributeur pneumatique SMC SY5120-5LOU-C4F-Q
Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY5120-5LOU-C4F-Q
Rubix :0338-2252967
Fabricant :00111411
EAN :3618036180503

Résumé technique
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8 tube 4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8 TUBE 4
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8 tube 4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 533 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,42 € HT
/ unité
119,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours