Distributeur pneumatique SMC VO307-5D1-Q
Électrovanne 3/2 Série VT307
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VO307-5D1-Q
Rubix :0338-2265386
Fabricant :VO307-5D1-Q
EAN :3618036567502

Résumé technique
| Type | electrodistributeur 3/2 vt307 vo307-5d1-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VT307 VO307-5D1-Q
Large débit, compact.Faible consommation électrique.Idéal pour les applications du vide.1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre)Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc.Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert)en tournant simplement la plaque de communication.
Electrodistributeur 3/2 serie vt307
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 vt307 vo307-5d1-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 85 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,84 € HT
/ unité
77,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours