Distributeur pneumatique Festo MHP1-M4H-2/2G-M3-HC

Électrovanne MHP1-M4H

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHP1-M4H-2/2G-M3-HC
Rubix :0326-2577442
Fabricant :197045
EAN :4052568081713
ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M4H-2/2G-M3-HC
Résumé technique
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M4H-2/2G-M3-HC


Électrodistributeur MHP1-M4H-2/2G-M3-HC Distributeur à raccord de travail intégré pour montage individuel ou en batterie, très faible encombrement, avec connecteur en face arrière. Fonction de distributeur=2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=14 l/min, Pression de service=-0,9 - 2 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices2
Débit14 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 306,60 HT
/ 22 unités
3 967,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours