Distributeur pneumatique SMC VQC1201N-51

Électrovanne VQC1000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQC1201N-51
Rubix :0338-2175642
Fabricant :VQC1201N-51
EAN :3618036551303
ELECTRODISTRIBUTEUR VQC1201N-51
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vqc1201n-51
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VQC1201N-51


La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vqc1000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vqc1201n-51
Nombre d’orifices5
Débit204 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,36 HT
/ unité
143,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h