Distributeur pneumatique SMC SY3120-5WAOU-M5-Q
Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY3120-5WAOU-M5-Q
Rubix :0338-2252790
Fabricant :00519379
EAN :3618036192230
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc m5 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,77 € HT
/ unité
142,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours