Distributeur pneumatique Festo MOFH-3-1/4

Électrovanne MOCH-3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MOFH-3-1/4
Rubix :0326-2057641
Fabricant :7876
EAN :4052568111137
ELECTRODISTRIBUTEUR MOFH-3-1/4 7876

Résumé technique

Typevalve tiger classique
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MOFH-3-1/4 7876


Électrovanne MOFH-3-1/4 Avec commande manuelle, sans bobine ni prise. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la vanne=3/2 ouverte, monostable, Type d'actionnement=électrique, Largeur=30,5 mm, Taille de la vanne=30,5 mm, Débit nominal standard=800 l/min

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classique
Nombre d’orifices3
Débit800 l/min
250,08 HT
/ unité
300,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours