Distributeur pneumatique SMC VQ2100N-51-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie VQ2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQ2100N-51-Q
Rubix :0338-2176214
Fabricant :VQ2100N-51-Q
EAN :3618036556117

Résumé technique
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 vq2100n-51-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQ2100N-51-Q
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vq2000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 vq2100n-51-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 466 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,68 € HT
/ unité
162,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h