Références
SMC :VQZ3420B-5YO1-C8F-Q
Rubix :0338-2473192
Fabricant :00448028
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SERIE VQZ
Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.
Points forts
-Compact, haut débit
Applications
Le vide
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,24 € HT
/ unité
175,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours