Électrovanne Asco G238A048SCD2

Electrovanne 2/2 NF série 238 - Membrane attelée

Voir les informations techniques
Références
Asco :G238A048SCD2
Rubix :0383-2178530
Fabricant :G238A048SCD2
EV 2/2NF ATTELEE F3/4 LB/NBR 24VCC DN19 P10B CNA
Résumé technique
Typeelectrovanne
Type de raccord3/4
Matière du corpslaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EV 2/2NF ATTELEE F3/4 LB/NBR 24VCC DN19 P10B CNA


Vanne anti-coup de bélier. Corps Laiton. Commande assistée avec membrane attelée. Adaptée aux systèmes de suspension pneumatique, au processus d'emballage systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées… Plage de température de 0 à 130°C. Viscosité maxi. admissible 37 cSt (mm2/s)

Applications

Pour air, gaz neutre, fuel léger, eau

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne
Type de raccord3/4
Matière du corpslaiton
Tension24 V
Connexiong 3/4 (iso 228/1)
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation85 °C
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,91 HT
/ unité
245,89 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h