Références
Asco :E238D006-001
Rubix :0383-2166451
Fabricant :E238D006-001


Résumé technique
| Type | ev 2/2nf assiste f3/8 lb/nbr 24vcc dn12 p16b cna |
|---|---|
| Type de raccord | 3/8 |
| Matière du corps | laiton |
Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F3/8 LB/NBR 24VCC DN12 P16B CNA
Vanne anti-coup de bélier. Corps Laiton. Commande assistée avec membrane attelée. Adaptée aux systèmes de suspension pneumatique, au processus d'emballage systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées…
Plage de température de 0 à 130°C. Viscosité maxi. admissible 37 cSt (mm2/s)
Applications
Pour air, gaz neutre, fuel léger, eau
Informations techniques
Attributs
| Type | ev 2/2nf assiste f3/8 lb/nbr 24vcc dn12 p16b cna |
|---|---|
| Type de raccord | 3/8 |
| Matière du corps | laiton |
| Tension | 24 V |
| Connexion | g3/8 thread (iso 228/1, iso 7/1) |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 0,3 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,95 € HT
/ unité
206,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h