Électrovanne Festo VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI
Rubix :0326-2560359
Fabricant :8023560
EAN :4052568278731
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI

Résumé technique

Typeélectrovanne
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI


Électrodistributeur VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=550 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexiong1/8
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar
252,83 € HT
/ unité
303,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours