Électrovanne Parker P2E-KV32C0

Hannifin Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Parker :P2E-KV32C0
Rubix :0207-2177147
Fabricant :BTD0081
ELECTROVANNE 15MM 12W 24VCC SANS COMMANDE MANUELLE

Résumé technique

Typeélectrovanne
Type de raccordraccords push-in (instant)
Matière du corpsplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTROVANNE 15MM 12W 24VCC SANS COMMANDE MANUELLE


Points forts

•Débit élevé – Taille compacte avec un corps de largeur de 18 mm
Diamètre de raccord instantané 6 mm, 8 mm ou fileté G1/8’’
Connecteur de clip économique (IP40) ou connexion DIN forme C (IP65)
Construction légère
Compatible avec la version empilable

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Type de raccordraccords push-in (instant)
Matière du corpsplastique
Tension24 V
Connexioncaptive wire clamp
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service8 bar
122,67 € HT
/ unité
147,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h