Électrovanne SMC SYJ314M-5G-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SYJ314M-5G-Q
Rubix :0338-2264810
Fabricant :SYJ314M-5G-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SYJ300 SYJ314M-5G-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 syj300 syj314m-5g-q
Type de raccordpasse-câble (g) – sortie de câble 300 mm
Matière du corpsacier zingué
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SYJ300 SYJ314M-5G-Q


Il s’agit d’une combinaison innovante d’efficacité spatiale et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la flexibilité de conception et minimise les besoins d’espace. Ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC.
-Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0,15 à 0,7
  • Température ambiante et du fluide (°C) : -10 à 50 (pas de gel)
  • Fréquence maximale de fonctionnement (Hz) : 10

    Fonction : 1 (Normalement fermé)
    Tuyauterie : 4 (monté sur base)
    Option de corps : M (commun EXH)
    Spécifications : Standard
    Tension : 5 (24VDC)
    Conducteur : G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
    Câble de connexion : Aucun
    Suppresseur de surtension : Aucun
    Suppresseur de surtension : Aucun
    Rupture manuelle : Aucune
    Taille du port : sans sous-plaque
    Option : Aucune
    Marquage CE : Q (marquage CE)
  • Informations techniques


    Attributs
    Typeelectrodistributeur 3/2 syj300 syj314m-5g-q
    Type de raccordpasse-câble (g) – sortie de câble 300 mm
    Matière du corpsacier zingué
    Tension24 V
    Connexioncable outlet (without plug/connector option; grommet, 300 mm lead wire)
    Max. Température d'utilisation50 °C
    Pression mini de service1,5 bar
    Pression maxi de service7 bar
    70,87 € HT
    / unité
    85,04 € TTC
    • Livraison habituellement sous (27) jours