Électrovanne Danfoss 032U1247
Électrovanne 2/2 NF servo-commandée EV220B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :032U1247
Rubix :0247-2003887
Fabricant :032U1247
EAN :5702423006939


Résumé technique
| Type | vanne evsi |
|---|---|
| Type de raccord | 3/8 |
| Matière du corps | laiton |
Documents
Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F3/8 LB/FPM SANS BOBINE DN10 P20B
Électrovanne servo-commandée, corps de vanne en laiton. Joint FKM.
Applications
Pour air, eau et gaz.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne evsi |
|---|---|
| Type de raccord | 3/8 |
| Matière du corps | laiton |
| Connexion | g 3/8 (iso 228-1) |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Pression mini de service | 0,1 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,72 € HT
/ unité
196,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h