Distributeur pneumatique SMC VX232DLAXB
Electrovanne 2/2 à commande directe série VX2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VX232DLAXB
Rubix :0338-2211051
Fabricant :VX232DLAXB
Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A CDE DIRECTE VX232DLAXB
Les applications industrielles, nécessitant une électrovanne 2 voies, disposent désormais d'une meilleure version suite à la commercialisation de la nouvelle électrovanne VX2 améliorée. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continu des produits, la nouvelle VX2, adaptée à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages de performance considérables par rapport à l'électrovanne VX21 précédente. Avec sa nouvelle couleur blanc cassé, la série VX2 est 10% plus petite et 30% plus légère comparée à l'ancienne Vanne VX21 en partie grâce à son corps en résine et en aluminium, alors qu'elle augmente son débit de 20%. Grâce à son amortissement élastique qui réduit le bruit de la Vanne en fonctionnement et grâce à ses raccords instantanés, la VX2 offre une durée de vie améliorée et une puissance apparente réduite – jusqu'à 20VA.
Electrovanne 2/2 a commande directe serie vx2
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 2/2 a cde directe vx232dlaxb |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,35 € HT
/ unité
106,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h