Distributeur pneumatique SMC EVZM550-F01-06
Soupape mécanique à 5 orifices EVZM500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EVZM550-F01-06
Rubix :0338-2263932
EAN :3618036112337
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 5/3 CDE MECAN EVZM550-F01-06
La série VZM est une soupape mécanique à 5 orifices. Sa conception est compacte, mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d’actionneurs et un pilote externe optionnel.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vzm400/500
Points forts
Débit élevé.
Applications
Détection de fin de course.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 5/3 cde mecan evzm550-f01-06 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,21 € HT
/ unité
170,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours