Distributeur pneumatique Festo VUWG-L10-B52-M7

VUWG Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUWG-L10-B52-M7
Rubix :0326-2563991
Fabricant :573825
EAN :4052568221133
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ V UWG-L10- -B52-M7

Résumé technique

Typedistributeur pneumatiq v uwg-l10- -b52-m7
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ V UWG-L10- -B52-M7


Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur pneumatiq v uwg-l10- -b52-m7
Nombre d’orifices5
Débit380 l/min
106,24 € HT
/ unité
127,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours