Distributeur pneumatique Parker PXC-K221
Parker Hannifin Corps séparé de l'interrupteur pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :PXC-K221
Rubix :7826-2419901
Fabricant :PXC-K221


Résumé technique
| Type | corps de commutateur pneumatique séparé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : PNEUMATIQ PXC-K221
Points forts
•Interrupteurs de fin de course dans une variété de tailles et de configurations
Commutateurs de pression avec de nombreuses plages de réglage
Composants conçus spécifiquement pour la technologie pneumatique à variation de pression, à purge d’air ou blocage pour détection
Commutateurs de pression avec de nombreuses plages de réglage
Composants conçus spécifiquement pour la technologie pneumatique à variation de pression, à purge d’air ou blocage pour détection
Informations techniques
Attributs
| Type | corps de commutateur pneumatique séparé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 210 l/min |
| Plage de pression | 3 - 8 bar |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,41 € HT
/ unité
290,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours