Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L
Rubix :0326-2576900
Fabricant :534784
EAN :4052568168599

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-azh-a2-1r2l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-azh-a2-1r2l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 550 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,35 € HT
/ unité
181,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours