Distributeur pneumatique SMC VX214KGAXB

VX2**, électrovanne 2 ports à commande directe pour le vide moyen/l'eau/l'huile/la vapeur.

Voir les informations techniques
Références
SMC :VX214KGAXB
Rubix :0338-2267922
Fabricant :VX214KGAXB
ELECTROVANNE 2/2 COMMANDE DIRECT VX214KGAXB
Résumé technique
Typeelectrovanne 2/2 commande direct vx214kgaxb
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 COMMANDE DIRECT VX214KGAXB


Les applications industrielles nécessitant une électrovanne à 2 ports disposent désormais d'une option améliorée suite à la sortie de notre nouvelle série de vannes VX2. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continue des produits, la nouvelle série VX2, qui convient à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages considérables en termes de performances par rapport à notre ancien modèle d'électrovanne VX21. Avec son aspect extérieur blanc urbain moderne, la série VX2 est environ 10 % plus petite et 30 % plus légère que notre ancienne électrovanne série VX21, en partie grâce à la construction de son corps en résine et en aluminium, tout en offrant des performances de débit accrues d'environ 20 %. Dotée d'un pare-chocs en caoutchouc pour réduire le bruit de la vanne pendant son fonctionnement et d'un raccord à simple pression pour accélérer l'installation, la série VX2 offre une meilleure durabilité et une puissance apparente réduite - jusqu'à 20VA.

Points forts

Pour le vide moyen/l'eau/l'huile/la vapeur.Amélioration de la durabilité.Réduction du bruit de bourdonnement.Réduction de la puissance apparente.Amélioration de la réponse à l'arrêt.Construction silencieuse.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 commande direct vx214kgaxb
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,59 HT
/ unité
127,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours