Distributeur pneumatique SMC S070C-5AG-32
S070, électrovanne 3 ports, compacte à commande directe
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :S070C-5AG-32
Rubix :0338-2377263
Fabricant :S070C-5AG-32
EAN :3618036235135
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE S070 S070C-5AG-32
La série S070 est une électrovanne 3/2 à action directe super compacte qui répond aux besoins de miniaturisation des analyseurs, des équipements médicaux et des équipements de fabrication de semi-conducteurs. La S070 est extrêmement légère (5g pour une valve de type unité simple) et le bruit de fonctionnement est de 38dB(A) ou moins. Il est facile d'augmenter ou de diminuer le nombre de stations (base d'empilage). La largeur de la valve est de 7 mm.
Points forts
Electrovanne 3 ports, à commande directeLargeur de la vanne : 7mmPoids : 5g (vanne unitaire)Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moinsConsommation d'énergie : 0,35W (std), 0,1W (avec circuit d'économie d'énergie)
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 serie s070 s070c-5ag-32 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,10 € HT
/ unité
69,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours