Distributeur pneumatique SMC VS7-6-FG-D-3-Q
Électrodistributeur 5/2 et 5/3 ISO taille 1 Série VS7-6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VS7-6-FG-D-3-Q
Rubix :0338-2175352
Fabricant :VS7-6-FG-D-3-Q
EAN :3618036542721
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO1 5/2 BI METAL PILOT INTEGRE 24VCC CNA
Les dimensions de la série SMC VS7 sont conformes aux tailles d’interface ISO 1 et 2. Le joint métal contre métal permet d’utiliser le distributeur avec de l’air sec non lubrifié tout en offrant une longue durée de vie. Le VS7 est disponible en 2 ou 3 positions, mono ou bistable. Les embases sont disponibles avec une grande variété de fonctions et de connexions.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 iso taille 1 serie vs7-6
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur iso1 5/2 bi metal pilot integre 24vcc cna |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,92 € HT
/ unité
197,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours