Pince de précision Knipex 78 71 125, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 130 mm | Longueur des becs: 9 mm

Electronic Super Knips®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :78 71 125
Rubix :7510-5313744
EAN :4003773043799
PINCE COUPANTE SUPER KNIPS 125MM

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur des becs9 mm
Longueur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE SUPER KNIPS 125MM


78 71 125 Electronic Super Knips®
Pince de précision pour travaux de coupe ultra fins, p. ex. en électronique et en microtechnique. Tranchants meulés, très aiguisés, sans biseau. Les bouts façonnés avec précision coupent les fils près d'une surface à partir de Ø 0.2 mm. Coupe par cisaillement avec micro-désalignement contrôlé des tranchants pour une coupe des plus précises, même des fils les plus fins, et pour une longue durée de vie. Articulation avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l'opérateur. Avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture. Avec récupérateur de chutes - pas de perte incontrôlée des extrémités de fil coupées. Tranchants en outre trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC. Acier spécial pour outils, bruni.
  • Capacités de coupe fils moyennement durs (diamètre): Ø 1.2 mm
  • Capacités de coupe fils tendres (diamètre): Ø 0.2 – 1.6 mm
  • Longueur de la mâchoire (B): 9 mm
  • Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D): 7.5 mm
  • Largeur de la tête (A): 13.5 mm
  • Avec serre-fils (dévissable) – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. En acier spécial, bruni. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. acier à outils spécial, trempé à l’huile en plusieurs phases

    Informations techniques


    Attributs
    Forme des becsdiagonal
    Longueur des becs9 mm
    Longueur130 mm
    Poids57 g
    42,51 € HT
    / unité
    51,01 € TTC
    • Livraison habituellement sous (20) jours