Distributeur pneumatique Festo VZWP-L-M22C-G38-130-1P4-40

Electrodistributeur

Voir les informations techniques
Références
Festo :VZWP-L-M22C-G38-130-1P4-40
Rubix :0326-2566124
Fabricant :1489941
EAN :4052568233648
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWP-L-M22C-G38-130-1P4
Résumé technique
Typeélectrovanne vzwp
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWP-L-M22C-G38-130-1P4


Électrodistributeur VZWP-L-M22C-G38-130-1P4-40 Conception=Distributeur à clapet avec pré-pilotage, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=Bobine de préférence sur le dessus, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne vzwp
Nombre d’orifices2
Débit2100 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,21 HT
/ unité
366,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours