Références
Festo :VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7
Rubix :0326-2562325
Fabricant :575258
EAN :4052568103699

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l20-m32u-azd-g18-f7 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l20-m32u-azd-g18-f7 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,11 € HT
/ unité
102,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours