Distributeur pneumatique Festo MHE3-M1H-3/2O-QS-6
Électrovanne MHE3-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE3-M1H-3/2O-QS-6
Rubix :0326-2575783
Fabricant :525170
EAN :4052568161422

Résumé technique
| Type | distributeur spécifique à l’application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE3-M1H-3/2O-QS-6
Électrovanne MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Fonction de la soupape=3/2 ouverte, monostable, Type de pilotage=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal standard=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur spécifique à l’application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,86 € HT
/ unité
169,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours