Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1
Rubix :0326-2567480
Fabricant :547098
EAN :4052568186142
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-ah-a1-1ac1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-ah-a1-1ac1
Nombre d’orifices5
Débit1100 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,45 HT
/ unité
157,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours