Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1
Rubix :0326-2567425
Fabricant :547105
EAN :4052568186210
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-p53e-h-a2-1ac1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-p53e-h-a2-1ac1
Nombre d’orifices5
194,44 € HT
/ unité
233,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours