Distributeur pneumatique SMC VQ31M1-5G-C10-Q

Electrodistributeur série VQ31

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQ31M1-5G-C10-Q
Rubix :0338-2094489
Fabricant :00206672
EAN :3618034776616
ELECTRODISTRIBUTEUR VQ31M1-5G-C10-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur
Nombre d’orifices2

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VQ31M1-5G-C10-Q


La série VQ20/30 est une série de distributeur 2/2 é  commande asservie pouvant étre utilisées dans différents milieux. Cette série, compacte et légére, dispose d'une grande capacité de débit. La longue durée de vie de la série VQ20/30, sa bobine é  vitesse élevée (jusqu'é  20 millions de cycles é  100 cps pour l'utilisation dans les applications pneumatiques) et sa construction tout en plastique, en fait un modéle excellent pour tous ceux qui souhaitent de grandes performances é  un moindre coé»t.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur
Nombre d’orifices2
62,22 € HT
/ unité
74,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours