Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3B-D-3-S-C

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-5/3B-D-3-S-C
Rubix :0326-2576295
Fabricant :151036
EAN :4052568116682
ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5/3B-D-3 3-S-C
Résumé technique
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5/3B-D-3 3-S-C


Électrodistributeur MFH-5/3B-D-3-S-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4000 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,34 HT
/ unité
570,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours