Distributeur pneumatique Asco E238D005-003

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Asco :E238D005-003
Rubix :0383-2209517
Fabricant :E238D005-003
EAN :3661475004572
EV 2/2NF ASSISTE F1' LB/NBR 230VCA DN25 P10B CNBI

Résumé technique

Typeev 2/2nf assiste f1' lb/nbr 230vca dn25 p10b cnbi
Nombre d’orifices2

Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F1' LB/NBR 230VCA DN25 P10B CNBI


Soupape anti-coup de bélier. Corps en laiton. Fonctionnement assisté avec membrane attachée. Convient aux systèmes de suspension pneumatique, aux processus d'emballage, aux systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées.
Viscosité maximale admissible 37 cSt (mm2/s)

Points forts

-Vannes à deux voies pour le contrôle automatique de l'eau, de l'air, des gaz inertes et d'autres gaz/liquides compatibles avec les matériaux d'étanchéité utilisés -Interchangeabilité des têtes magnétiques, AC et DC -Les électrovannes sont conformes à toutes les directives de l'UE.

Applications

Pour l'air, le gaz neutre, le mazout léger, l'eau

Informations techniques


Attributs
Typeev 2/2nf assiste f1' lb/nbr 230vca dn25 p10b cnbi
Nombre d’orifices2
254,60 € HT
/ unité
305,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h