Distributeur pneumatique Festo MN1H-5/3E-D-3-S-C

Électrovanne MN1H-5/3

Voir les informations techniques
Références
Festo :MN1H-5/3E-D-3-S-C
Rubix :0326-2576166
Fabricant :159706
EAN :4052568126964
ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-5/3E-D-3-S-C
Résumé technique
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-5/3E-D-3-S-C


Électrodistributeur MN1H-5/3E-D-3-S-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4600 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4600 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,09 HT
/ unité
518,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours