Distributeur pneumatique SMC VQD1121U-5M-M5-Q
Electrodistributeur 4/2 serie VQD1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQD1121U-5M-M5-Q
Rubix :0338-2265525
Fabricant :VQD1121U-5M-M5-Q
EAN :3618036549126
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1121U-5M-M5-Q
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Electrodistributeur 4/2 serie vqd1000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1121u-5m-m5-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,44 € HT
/ unité
94,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours