Références
Festo :MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS
Rubix :0326-2557586
Fabricant :8118343
EAN :4052568580933

Détails articles : PILOTE MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS
MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS vanne pilote
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote mgxdh-3/2-1.2-110ac-ks |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 110 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 50 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,9 t/m 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,91 € HT
/ unité
706,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours