Distributeur pneumatique SMC SS5Y3-41-04-C6F-Q

Embase SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SS5Y3-41-04-C6F-Q
Rubix :0338-2269915
Fabricant :SS5Y3-41-04-C6F-Q
EAN :3618036215106
EMBASE MULTIPLE SS5Y3-41-04-C6F-Q
Résumé technique
Typeembase multiple ss5y3-41-04-c6f-q
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS5Y3-41-04-C6F-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typeembase multiple ss5y3-41-04-c6f-q
Nombre d’orifices5
Débit197 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,11 HT
/ unité
85,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours