Distributeur pneumatique SMC SY3120-5DZ-C6-Q

Électrovanne SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY3120-5DZ-C6-Q
Rubix :0338-2265747
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5 TUBE 6

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc m5 tube 6
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5 TUBE 6


Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints d'étanchéité a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Les directions des ports/tubes latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible.  Le SY est disponible dans des styles à orifices de corps ou à montage sur socle, et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc m5 tube 6
Nombre d’orifices5
110,57 € HT
/ unité
132,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours