Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1
Rubix :0326-2570627
Fabricant :547099
EAN :4052568186159
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-ah-a2-1ac1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-ah-a2-1ac1
Nombre d’orifices5
Débit550 l/min
127,66 € HT
/ unité
153,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours