Distributeur pneumatique SMC SS3YJ5-20-08-00F-Q

Bloc de collecteurs

Voir les informations techniques

Références

SMC :SS3YJ5-20-08-00F-Q
Rubix :0338-2269531
Fabricant :SS3YJ5-20-08-00F-Q
EAN :3618036218787
EMBASE SS3YJ5-20-08-00F-Q SS3YJ5-20-08-00F-Q

Résumé technique

Typecollecteur
Nombre d’orifices3

Détails articles : EMBASE SS3YJ5-20-08-00F-Q SS3YJ5-20-08-00F-Q


La soupape SYJ est une combinaison innovante de gain d’espace et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la souplesse de conception et minimise les besoins d’espace. La soupape SYJ utilise une conception de solénoïde pilote à faible consommation (norme de 0,5 watts), ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC. Les soupapes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés sur le piètement, ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une diversité de solutions pour répondre à vos besoins d’ingénierie les plus larges.
Manifold base

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur
Nombre d’orifices3
59,69 € HT
/ unité
71,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours