Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 10073, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Inox 308L-17 FOX EAS 2-A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :10073
Rubix :2399-8065144
EAN :4038588100733


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,1 kg |
| Norme | EN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 01095;DB 30.014.15;ABS;DNV;CWB;CE |
Documents
Détails articles : ELECT_FOX EAS 2-A 2,5X350 /ETUI METALLIQUE
Electrode inoxydable à enrobage rutile et à âme métallique alliée pouvant être utilisée en courant continu DC ou alternatif AC. Soudage aisé en toutes positions, à l’exception de la verticale descendante, projections minimes, laitier auto-détachable, métal fondu très résistant à la corrosion à chaud. Produit résistant à la corrosion intergranulaire jusqu’à 350 °C. Classification AWS/EN : E308L-17 / E 19 9 L R 3 2.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,1 kg |
| Norme | EN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 01095;DB 30.014.15;ABS;DNV;CWB;CE |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,32 € HT
/ 4,1 kilos
357,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h