Écrou rapporté Spartex ECPAL4A2, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL4A2
Rubix :U600-8283200
Fabricant :796724
EAN :4043377154675


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 4 DIN 7967 INOX A2 796724
Écrous Pal de blocage A2 4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Clé | sw7 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,65 € HT
/ 500 unités
169,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
4 mm