Écrou rapporté Spartex ECPAL12A2, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL12A2
Rubix :U600-8283212
Fabricant :7967212
EAN :4043377154637


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : ECROU PAL DE BLOC. M 12 DIN 7967 INOX A2 7967212
Écrous Pal de blocage A2 12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Clé | sw19 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | din 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,98 € HT
/ 100 unités
20,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre de filetage
12 mm