Écrou rapporté Spartex ECPAL12A4, Diamètre de filetage: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 7967
Écrous Pal de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECPAL12A4
Rubix :U600-8283211
Fabricant :7967412
EAN :4043377154729


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : CONTRE ECROU PAL DIN 7967 M 12 INOX A4 ECROU SECURITE
Écrous Pal de blocage A4 12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw19 |
| Type de filetage | métrique |
| Norme | DIN 7967 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,43 € HT
/ 100 unités
30,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
12 mm