Écrou borgne Spartex ECDTFHC8A1, Diamètre de filetage: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: HORS NORME
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECDTFHC8A1
Rubix :U600-8284091
Fabricant :906228 16
EAN :4043377324252


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : ECROU DOUILLE A1 M 8 INOX A1 TETE FRAISE FHC
Écrous douille avec tête fraisée et six pans creux A1 8X16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Pour vis | m8 |
| Clé | sw5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,20 € HT
/ 100 unités
480,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours