Écrou borgne Spartex ECDTFBF6A4, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous douille à tête fraisée bombée fendus
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECDTFBF6A4
Rubix :U600-8284108
Fabricant :906146 15
EAN :4043377211651


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU DOUILLE A4 M 6 INOX A4 TETE FENDUE BOMBEE
Écrous douille à tête fraisée bombée fendus A4 6X15
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,05 € HT
/ 100 unités
434,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours