Écrou borgne Spartex ECHRB4A4, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB4A4
Rubix :U600-8283879
Fabricant :091744
EAN :4043377077639


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A4 M 4 INOX A4 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A4 4
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Pour vis | m4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,56 € HT
/ 200 unités
46,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
4 mm
Pour vis
m4