Écrou borgne Spartex ECHRB6A4-80, Diamètre de filetage: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 917
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHRB6A4-80
Rubix :U600-8283875
Fabricant :091746
EAN :4043377077653


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Détails articles : ECROU BORGNE DIN 917 A4 M 6 INOX A4-80 FORME BASSE
Écrous borgnes hexagonaux, forme basse A4-80 6
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 917 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pour vis | m6 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,72 € HT
/ 200 unités
81,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
6 mm
Pour vis
m6