Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KMTA34-AKN, Filet intérieur : M170x3 | Diamètre nominal (métrique) : 170 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :KMTA34-AKN
Rubix :W600-1477108
Fabricant :890830
EAN :4055953070644
ECROU DE SERRAGE KMTA 34

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)170 mm
Filet intérieurm170x3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMTA 34


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision, ultra-résistant, avec trois vis pointeaux de serrage radial

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)170 mm
Filet intérieurm170x3
Pas du filetage3 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur215 mm
Diamètre sur plats172 mm
Poids3,3 kg
361,18 HT
/ unité
433,42 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.