Écrou à encoches / d'arbre FAG KML32, Filet intérieur : M160x3 | Diamètre nominal (métrique) : 190 mm
Écrou à encoches
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :KML32
Rubix :0255-1020214
Fabricant :0167322270000
EAN :4012801313773


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 190 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m160x3 |
Détails articles : ECROU A ENCOCHES KML 32 PAS A GAUCHE FAG
Ecrous à encoches KML, dimensions principales selon DIN 981
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 190 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m160x3 |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Diamètre sur plats | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,72 € HT
/ unité
304,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours