Écrou à encoches / d'arbre PTN KM16, Filet intérieur : M80×2 | Diamètre nominal (métrique) : 80 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM16
Rubix :C600-1269483
Fabricant :857437
EAN :3660338126925





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 80 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m80×2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 16
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 80 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m80×2 |
| Pas du filetage | 80 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Diamètre sur plats | 95 mm |
| Poids | 0,36 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,65 € HT
/ unité
19,98 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours